Courroies crantées en pouces Optibelt L 037 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :L 037 -ST
Rubix :0314-1319669
Fabricant :1777111
EAN :4014486005547




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE L 037 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies crantées vendues au mètre (enfin) ou soudées sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 3,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € HT
/ mètre
18,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours