Courroies crantées en pouces Optibelt H 400 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :H 400 -ST
Rubix :0314-1319681
Fabricant :1552020
EAN :4014486003758




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 101,6 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE H 400 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées au mètre (pièces finies) ou soudées sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 101,6 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 4,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,32 € HT
/ mètre
121,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours