Courroies crantées métriques Optibelt 20 T5 / 1140

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T5 / 1140
Rubix :0314-1235666
Fabricant :1830064
EAN :4014486021363
COURROIE DENTEE 20 T5 1140 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive1140 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T5 1140 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive1140 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents228
Hauteur2,2 mm
34,49 € HT
/ unité
41,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours