Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 1390

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 1390
Rubix :0314-1235611
Fabricant :1574038
EAN :4014486087239
COURROIE DENTEE 20 T10 1390 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1390 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 1390 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1390 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents139
Hauteur4,5 mm
52,85 € HT
/ unité
63,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours