Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT3 / 450 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT3 / 450 AP
Rubix :0314-1384162
Fabricant :1027608
EAN :4044978165244
COURROIE DENTEE 16 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie dentée en polyuréthane coulé (PU) Optibelt ALPHA POWER, profil AT3. Longueur 450 mm, 150 dents et largeur 16 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane coulé thermodurcissable (cast polyurethane), gris (thermoset, 86 +/-4 shore a)
Angle de dent50 °
Nombre de dents150
Matériau d'armatureacier à haute flexibilité (corde de traction), ø 0,3 mm
Hauteur1,9 mm
28,36 € HT
/ unité
34,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours