Courroies crantées métriques Optibelt 20 T5 / 420

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T5 / 420
Rubix :0314-1235699
Fabricant :1541492
EAN :4014486017762
COURROIE DENTEE 20 T5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive420 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T5 420 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive420 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents84
Hauteur2,2 mm
18,99 € HT
/ unité
22,79 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours