Courroies crantées métriques Optibelt 4 T2,5 / 200

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :4 T2,5 / 200
Rubix :0314-1236551
Fabricant :1798576
EAN :4014486152210
COURROIE DENTEE 4 T2,5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 4 T2,5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie4 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents80
Hauteur1,3 mm
14,49 € HT
/ unité
17,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours