Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 330

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T2,5 / 330
Rubix :0314-1235247
Fabricant :1915265
EAN :4014486152852
COURROIE DENTEE 12 T2,5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents132
Hauteur1,3 mm
27,31 HT
/ unité
32,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours