Courroies crantées métriques Optibelt 200 T10 / 1610

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :200 T10 / 1610
Rubix :0314-1327060
Fabricant :1625389
EAN :4014486088113
MANCHON DENTE T10 1610 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 1610 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie200 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents161
Hauteur4,5 mm
0,02 € HT
/ 0,01
0,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h