Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 700 AP

optibelt ALPHA POWER DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 DT5 / 700 AP
Rubix :0314-1314255
Fabricant :1822193
EAN :4014486381931
COURROIE DENTEE 16 DT5 700 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 700 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate à double denture haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents140
Matériau d'armatureacier
Hauteur3,4 mm
36,27 € HT
/ unité
43,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours