Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT3 / 501 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 AT3 / 501 AP
Rubix :0314-1384455
Fabricant :1027615
EAN :4044978165411
COURROIE DENTEE 8 AT3 501 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive501 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 501 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie crantée optibelt ALPHA POWER en polyuréthane coulé, profil AT3. Pas 3 mm, longueur 501 mm et largeur 8 mm pour transmissions compactes et précises.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive501 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu)
Angle de dent50 °
Nombre de dents167
Matériau d'armatureacier (câble de traction)
Hauteur1,9 mm
Résistance à l’huileoui
Adapté aux galets de renvoi arrièreoui
20,11 € HT
/ unité
24,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours