Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT10 / 1400

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 DT10 / 1400
Rubix :0314-1314889
Fabricant :1930268
EAN :4014486915310
COURROIE DENTEE 16 DT10 1400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT10 1400 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents140
Hauteur7 mm
58,94 € HT
/ unité
70,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours