Courroies crantées métriques Optibelt 8 T2,5 / 150

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 T2,5 / 150
Rubix :0314-1314492
Fabricant :1930092
EAN :4014486830804
COURROIE DENTEE 8 T2,5 150 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive150 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 T2,5 150 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive150 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents60
Hauteur1,3 mm
16,94 € HT
/ unité
20,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours