Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT3 / 252 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 AT3 / 252 AP
Rubix :0314-1384437
Fabricant :1027570
EAN :4044978003270
COURROIE DENTEE 8 AT3 252 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive252 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 252 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie crantée optibelt ALPHA POWER profil AT3 (252 mm, pas 3 mm) en polyuréthane. Résistante à l'huile et à la graisse avec intervalle de température -30°C/+80°C.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive252 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu) + corde de traction en acier
Angle de dent50 °
Nombre de dents84
Matériau d'armatureacier (corde de traction)
Hauteur1,9 mm
Résistance à l’huileoui
Adapté aux galets de renvoi arrièreoui
Température de service maximale80 °C
NormeCE
14,15 € HT
/ unité
16,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours