Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 950

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 T10 / 950
Rubix :0314-1235862
Fabricant :1982222
EAN :4014486085723
COURROIE DENTEE 25 T10 950 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive950 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 950 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive950 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents95
Hauteur4,5 mm
45,26 € HT
/ unité
54,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours