Courroies crantées métriques Optibelt 6 T2,5 / 120
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :6 T2,5 / 120
Rubix :0314-1235966
Fabricant :1783648
EAN :4014486151923





Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 120 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 T2,5 120 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 120 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 48 |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,18 € HT
/ unité
18,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours