Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT10 / 1800

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT10 / 1800
Rubix :0314-1314929
Fabricant :1915527
EAN :4014486938869
COURROIE DENTEE 20 DT10 1800 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1800 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT10 1800 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1800 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents180
Hauteur7 mm
82,64 € HT
/ unité
99,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours