Courroies crantées métriques Optibelt 10 T2,5 / 180 AP
optibelt ALPHA POWER T2,5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :10 T2,5 / 180 AP
Rubix :0314-1313983
Fabricant :1895804
EAN :4014486394283




Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 180 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T2,5 180 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie crantée plate haute performance Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 180 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 72 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,02 € HT
/ unité
28,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours