Courroies crantées métriques Optibelt T10 / 1800
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :T10 / 1800
Rubix :0314-1327064
Fabricant :1621299
EAN :4014486088557


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 200 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T10 1800 ALPHA TORQUE - AU MM
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 200 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 180 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,91 € HT
/ 200 millimètres
591,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h