Courroies crantées métriques Optibelt 200 T10 / 1750

COURROIE SYNCHRO T10. 1750 A

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :200 T10 / 1750
Rubix :0314-1327062
Fabricant :1521325
MANCHON DENTE T10 1750 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 1750 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Courroies de chronométrage, métriques
Manchon denté Optibelt ALPHA TORQUE profil T10, longueur primitive 1750 mm et largeur 200 mm. En polyuréthane avec corde de traction en fil d'acier.

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie200 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Angle de dent40 °
Nombre de dents175
Matériau d'armaturecorde de traction en fil d'acier
Hauteur4,5 mm
0,02 € HT
/ 0,01
0,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h