Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 / 180 AP

optibelt ALPHA POWER T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 T5 / 180 AP
Rubix :0314-1314009
Fabricant :1986189
EAN :4014486978902
COURROIE DENTEE 25 T5 180 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive180 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 180 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive180 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
23,54 € HT
/ unité
28,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours