Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 1320
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 AT10 / 1320
Rubix :0314-1235547
Fabricant :1735325
EAN :4014486141092





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1320 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 1320 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1320 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 132 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,44 € HT
/ unité
73,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours