Courroies crantées métriques Optibelt 380 T10 / 850

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :380 T10 / 850
Rubix :0314-1327026
Fabricant :1530903
EAN :4014486085273
MANCHON DENTE T10 850 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive850 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 850 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive850 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents85
Hauteur4,5 mm
486,88 € HT
/ 380 millimètres
584,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h