Courroies crantées métriques Optibelt 6 T5 / 280

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :6 T5 / 280
Rubix :0314-1236011
Fabricant :1560002
EAN :4014486016437
COURROIE DENTEE 6 T5 280 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive280 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 T5 280 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive280 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents56
Hauteur2,2 mm
7,06 € HT
/ unité
8,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours