Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT5 / 390
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8 AT5 / 390
Rubix :0314-1236073
Fabricant :1818430
EAN :4014486061451





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 390 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT5 390 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 390 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 78 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,40 € HT
/ unité
13,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours