Courroies crantées métriques Optibelt T10-1400

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :T10-1400
Rubix :0314-1327052
Fabricant :1665648
EAN :4014486087352
MANCHON DENTE T10 1400 ALPHA TORQUE - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 1400 ALPHA TORQUE - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents140
Hauteur4,5 mm
813,33 € HT
/ 380 millimètres
976,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h