Courroies crantées métriques Optibelt 12 T10 / 1750

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :12 T10 / 1750
Rubix :0314-1235194
Fabricant :T10 1750 1277ZA
EAN :4014486088274
COURROIE DENTEE 12 T10 1750 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Résumé technique
Profilt10
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T10 1750 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents175
Hauteur4,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,66 HT
/ unité
49,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours