Courroies crantées métriques Optibelt 25 T20 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T20

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 T20 -ST
Rubix :0314-1306099
Fabricant :1717643
EAN :4014486090734
COURROIE DENTEE 25 T20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilt20
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée au mètre (enfin) ou soudée en boucle sans fin

Informations techniques


Attributs
Profilt20
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent20 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents50
Matériau d'armatureacier
Hauteur8 mm
43,50 € HT
/ mètre
52,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h