Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT10 / 1200 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 AT10 / 1200 AP
Rubix :0314-1077462
Fabricant :1784596
EAN :4014486390261
COURROIE DENTEE 10 AT10 1200 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1200 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT10 1200 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie crantée plate haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1200 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents120
Matériau d'armatureacier
Hauteur5 mm
33,31 HT
/ unité
39,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours