Courroies crantées en pouces Optibelt K300 L 050

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K300 L 050
Rubix :0314-1315471
Fabricant :1973466
EAN :4014486007008
COURROIE DENTEE K300 L 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K300 L 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents80
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)762 mm
75,10 HT
/ unité
90,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours