Courroies crantées en pouces Optibelt 420 DL 100

optibelt ZR DL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :420 DL 100
Rubix :0314-1048275
Fabricant :1884789
EAN :4014486012293
COURROIE DENTEE 420 DL 100 ZR - DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive42 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 420 DL 100 ZR - DOUBLE DENTURE


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive42 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents112
Hauteur4,57 mm
Longueur primitive (mm)1066,8 mm
134,09 € HT
/ unité
160,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours