Courroies crantées en pouces Optibelt K240 L 050
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K240 L 050
Rubix :0314-1315455
Fabricant :1859564
EAN :4014486006629


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K240 L 050 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 64 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 609,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € HT
/ unité
79,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours