Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 515

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 DT5 / 515
Rubix :0314-1314639
Fabricant :1925704
EAN :4014486065893
COURROIE DENTEE 16 DT5 515 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive515 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 515 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive515 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents103
Hauteur3,4 mm
26,03 € HT
/ unité
31,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours