Courroies crantées métriques Optibelt 6 AT5 / 255
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :6 AT5 / 255
Rubix :0314-1235945
Fabricant :1851664
EAN :4014486061048





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 255 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT5 255 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 255 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 51 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ unité
9,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours