Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 610

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT10 / 610
Rubix :0314-1236258
Fabricant :1848108
EAN :4014486139341
COURROIE DENTEE 32 AT10 610 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive610 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 610 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive610 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents61
Hauteur5 mm
42,27 € HT
/ unité
50,72 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours