Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT5 / 480

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 DT5 / 480
Rubix :0314-1314626
Fabricant :1807203
EAN :4014486065749
COURROIE DENTEE 32 DT5 480 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive480 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT5 480 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive480 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents96
Hauteur3,4 mm
41,26 € HT
/ unité
49,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours