Références
Optibelt :12 AT3 / 270 AP
Rubix :0314-1384062
Fabricant :1027636
EAN :4044978003539


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie dentée Optibelt ALPHA POWER en polyuréthane, profil AT3 avec pas de 3 mm. Longueur primitive 270 mm, largeur 12 mm et 90 dents.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu, coulé/cast) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 90 |
| Matériau d'armature | acier (câble/tirant de traction en acier) |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Forme de dents | profil at3 |
| Température de service maximale | 80 °C |
| Norme | CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,76 € HT
/ unité
23,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours