Références
Optibelt :6 AT3 / 450 AP
Rubix :0314-1384386
Fabricant :1027604
EAN :4044978165169


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie dentée en polyuréthane optibelt ALPHA POWER profil AT3 avec longueur primitive 450 mm et largeur 6 mm. Pas de denture 3 mm ; résistante aux huiles et aux graisses, -30…+80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 450 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) coulé |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 150 |
| Matériau d'armature | acier (câble de tension) ø 0,3 mm |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Forme de dents | trapézoïdale (profil at3) |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,89 € HT
/ unité
17,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours