Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT10 / 1240
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :10 DT10 / 1240
Rubix :0314-1314855
Fabricant :1854439
EAN :4014486150193





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1240 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT10 1240 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1240 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 124 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € HT
/ unité
41,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours