Courroies crantées métriques Optibelt 25 T5 / 725

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 T5 / 725
Rubix :0314-1235932
Fabricant :1930458
EAN :4014486020175
COURROIE DENTEE 25 T5 725 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive725 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 725 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive725 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents145
Hauteur2,2 mm
29,00 € HT
/ unité
34,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h