Références
Optibelt :12 AT3 / 252 AP
Rubix :0314-1384058
Fabricant :1027572
EAN :4044978003300


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 252 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 252 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée synchrone Optibelt ALPHA POWER en polyuréthane (profil AT3). Robuste, adaptée aux machines compactes et résistante de -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 252 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) coulé |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 84 |
| Matériau d'armature | acier (câble de tension) |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Forme de dents | dents profil at3 |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,51 € HT
/ unité
22,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours