Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 3400 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 T5 / 3400 AFX
Rubix :0314-1255550
Fabricant :1965808
EAN :4014486022810





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 3400 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 3400 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 3400 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 680 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,26 € HT
/ unité
319,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours