Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT10 / 630
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 DT10 / 630
Rubix :0314-1314772
Fabricant :1937328
EAN :4014486149203





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 630 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT10 630 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 630 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 63 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,81 € HT
/ unité
62,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours