Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT5 / 1125
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :10 AT5 / 1125
Rubix :0314-1077343
Fabricant :1863680
EAN :4014486062823





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1125 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT5 1125 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1125 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 225 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,02 € HT
/ unité
30,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours