Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT5 / 940

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 DT5 / 940
Rubix :0314-1314738
Fabricant :1624037
EAN :4014486066999
COURROIE DENTEE 25 DT5 940 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive940 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT5 940 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive940 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents188
Hauteur3,4 mm
47,16 € HT
/ unité
56,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours