Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 330

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT5 / 330
Rubix :0314-1314549
Fabricant :1809581
EAN :4014486931990
COURROIE DENTEE 20 AT5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
21,95 € HT
/ unité
26,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours