Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 2000 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 T5 / 2000 AFX
Rubix :0314-1255549
Fabricant :1508000
EAN :4014486022094


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 2000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie plate crantée PU ALPHA FLEX Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 400 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,65 € HT
/ unité
191,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours