Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 580
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 AT10 / 580
Rubix :0314-1314556
Fabricant :1875424
EAN :4014486932157




Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,03 € HT
/ unité
51,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours