Courroies crantées métriques Optibelt AT5-1500

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :AT5-1500
Rubix :0314-1327095
Fabricant :1787011
EAN :4014486063011
MANCHON DENTE AT5 1500 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE AT5 1500 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents300
Hauteur2,7 mm
839,85 € HT
/ 380 millimètres
1 007,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h