Courroies crantées métriques Optibelt AT5-340
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :AT5-340
Rubix :0314-1327075
Fabricant :1540619
EAN :4014486061352


Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 340 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE AT5 340 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 340 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 68 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,83 € HT
/ 380 millimètres
402,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h